Indstillingsmål for udvendige mikrometre 525 mm

Art.-nr.: 0898121
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Materiale Specialstål
Nom. mål 525 mm
Toleranceklasse 0
Produkttype mikrometerskrue-indstillingslære

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0898121
EAN/GTIN 4029713225544
Producentnummer 0898121
L-nummer L40510 411
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Stang
  • Specialstål, ældet
  • Hærdede måleflader
  • Tolerancezone js2
  • Termisk isoleret
  • Parallelle lappede måleflader

Beskrivelse:

Indstillingsmåler til udvendige mikrometre, stangudførelse. Fremstillet af specialstål. Målefladerne er hærdede og overlappet planparallelt. Med håndvarmebeskyttelse. Tolerancefelt JS2. Diameter 10,0 mm. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Måleområde (mm): 525
  • Måling af overfladediameter: 10 mm