Nastavovací rozměr pro vnější mikrometry 525 mm

Artiklové číslo: 0898121
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Materiál Speciální ocel
Jmenovitý rozměr 525 mm
Toleranční třída 0
Druh produktu Nastavovací měrka pro mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0898121
EAN / GTIN 4029713225544
Číslo výrobce 0898121
L-číslo L40510 411
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Tyč
  • Speciální ocel, stáří
  • Kalené měřicí plochy
  • Toleranční zóna js2
  • Tepelně izolovaná
  • Paralelní závitové měřicí plochy

Popis:

Nastavovací měřidlo pro vnější mikrometry, tyčové provedení. Vyrobeno ze speciální oceli. Měřicí plochy jsou kalené a rovinně rovnoběžné. S tepelnou ochranou rukou. Pole tolerance JS2. Průměr 10,0 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Rozsah měření (mm): 525
  • Měření průměru povrchu: 10 mm