Cylinderlåssæt 4 dele pr. sæt, med samme låseprofil, Kabinet-⌀: 30mm

Art.-nr.: 085865 30
Sæt pris 4 styk (DKK 48,67 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
227 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kabinet-⌀ (mm) Sæt pris 4 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anzahl Schlüssel 1 St.
Produktart Zylinderschloss
Anzahl Schlösser 4
Durchmesser Bügel 5 mm
Material Bügel Stahl
Schließungsart gleichschließend
Durchmesser Gehäuse 30 mm
Material Gehäuse Messing
Eigenschaften Bügel gehärtet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085865 30
EAN/GTIN 4003482299319
Producentnummer QUADRO 222/30SB
Producent/ansvarlig person BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Betegnelse

Ausführung:

Massiver Messingkörper mit gehärtetem Stahlbügel.

Funktion:

Gleichschließend bedeutet mit einem Schlüssel können Sie mehrere Zylinder und Schlösser öffnen und schließen.

Lieferumfang:

4 Vorhängeschlösser mit je 1 Schlüssel.