Sada cylindrických zámků 4dílná se stejným zamykáním každé sady, ⌀ pouzdra: 30mm

Artiklové číslo: 085865 30
Nastavit cenu 4 kusy (CZK 158,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra (mm) Nastavit cenu 4 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet klíčů 1 ks
Druh produktu Cylindrický zámek
Počet zámků 4
Průměr třmenu 5 mm
Materiál třmen ocel
Typ uzavření Univerzální klíč
Průměr pouzdra 30 mm
Materiál pouzdra mosaz
Vlastnosti Třmínek kalený

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085865 30
EAN / GTIN 4003482299319
Číslo výrobce QUADRO 222/30SB
Výrobce/odpovědná osoba BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Popis

Provedení:

Masivní mosazný korpus s kaleným ocelovým třmenem.

Funkce:

Systém jednoho klíče znamená, že jedním klíčem můžete odemykat a zamykat více válců a zámků.

Rozsah dodávky:

4 visací zámky vždy s 1 klíčem.