Garnitura cilindričnih ključavnic, 4-delna, vsaka garnitura z enakim zaklepanjem, ⌀ ohišja: 30mm

Št. art.: 085865 30
Nastavi ceno 4 kos (6,95 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ohišja (mm) Nastavi ceno 4 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število ključev 1 kos
Vrsta izdelka cilindrična ključavnica
Število ključavnic 4
Premer loka 5 mm
Material loka jeklo
Vrsta zapiranja enako zaklepanje
Premer ohišja 30 mm
Material ohišja medenina
Lastnosti kaljen lok

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085865 30
EAN/GTIN 4003482299319
Številka proizvajalca QUADRO 222/30SB
Proizvajalec/odgovorna oseba BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Opis

Izvedba:

Masivno medeninasto telo s kaljenim jeklenim lokom.

Funkcija:

Enako zaklepanje pomeni, da lahko z enim ključem odpirate in zapirate več cilindrov in ključavnic.

Obseg dobave:

4 obešanke s po 1 ključem.