{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Art.-nr. | DS | LS | Dc min. | Dc max. | Lc | A | L1 | Pris pr. | Pris inkl. moms. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art.-nr.:
123306 3,4
|
123306 3,4 | 6 mm | 36 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 54 mm | 56 mm | 48 mm |
1 styk
|
1.119,23 DKK
1.114,45 DKK
|
||
|
Art.-nr.:
123306 4
|
123306 4 | 6 mm | 36 mm | 4 mm | 4 mm | 64 mm | 66 mm | 58 mm |
1 styk
|
1.119,23 DKK
|
||
|
Art.-nr.:
123306 4,8
|
123306 4,8 | 6 mm | 36 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 78 mm | 80 mm | 70 mm |
1 styk
|
1.119,23 DKK
|
||
|
Art.-nr.:
123306 5
|
123306 5 | 6 mm | 36 mm | 5 mm | 5 mm | 78 mm | 80 mm | 70 mm |
1 styk
|
1.119,23 DKK
|
||
|
Art.-nr.:
123306 5,5
|
123306 5,5 | 6 mm | 36 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 78 mm | 80 mm | 70 mm |
1 styk
|
1.119,23 DKK
594,69 DKK
|
||
|
Art.-nr.:
123306 6,3
|
123306 6,3 | 8 mm | 36 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 108 mm | 110 mm | 94 mm |
1 styk
|
1.538,94 DKK
670,28 DKK
|
||
|
Art.-nr.:
123306 6,5
|
123306 6,5 | 8 mm | 36 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 108 mm | 110 mm | 94 mm |
1 styk
|
1.538,94 DKK
663,78 DKK
|
||
|
Art.-nr.:
123306 6,6
|
123306 6,6 | 8 mm | 36 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 108 mm | 110 mm | 94 mm |
1 styk
|
1.538,94 DKK
546,65 DKK
|
||
|
Art.-nr.:
123306 7,5
|
123306 7,5 | 8 mm | 36 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 108 mm | 110 mm | 94 mm |
1 styk
|
1.538,94 DKK
545,01 DKK
|
||
|
Art.-nr.:
123306 7,8
|
123306 7,8 | 8 mm | 36 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 108 mm | 110 mm | 94 mm |
1 styk
|
1.538,94 DKK
629,65 DKK
|
||
|
Art.-nr.:
123306 8
|
123306 8 | 8 mm | 36 mm | 8 mm | 8 mm | 108 mm | 110 mm | 94 mm |
1 styk
|
1.538,94 DKK
|
||
|
Art.-nr.:
123306 8,5
|
123306 8,5 | 10 mm | 40 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 120 mm | 122 mm | 110 mm |
1 styk
|
1.971,36 DKK
|
||
|
Art.-nr.:
123306 9,8
|
123306 9,8 | 10 mm | 40 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 120 mm | 122 mm | 110 mm |
1 styk
|
1.971,36 DKK
829,77 DKK
|
||
|
Art.-nr.:
123306 10
|
123306 10 |
1 styk
|
715,85 DKK
|
|||||||||
|
Art.-nr.:
123306 13
|
123306 13 | 14 mm | 45 mm | 13 mm | 13 mm | 182 mm | 185 mm | 166 mm |
1 styk
|
1.244,65 DKK
|