Burghiu ultraperformant din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA TiN

Cod articol.: 123306
11 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC. Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA. Forma HB: Se comandă cu Cod 123307. Forma HE: Se comandă cu Cod 123308. ESTE DISPONIBILĂ O NOUĂ GENERAŢIE! Produsul succesor recomandat este la Cod 123303. Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghielor 12×D este necesară centrarea prealabilă cu burghiul de centrare pentru CNC Cod 121068121130 sau HOLEX Pro Steel Cod 122501.
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Design de montare: metric
  • Formular de înregistrare: Standard
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Poziție interfețe: Pe partea mașinii
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: TiN
  • Răcire interioară: da, cu 25 bar
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h7
  • Clasa de toleranță la prindere: h6
  • Clasa de toleranță ISO: h7
  • Standard: Werksnorm
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Unghiu spirală min.: 30 grad
  • Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere: 0 mm
  • Versiune (×D): 12×D
  • Configurabil: nu
  • Tip de coadă: HA
  • Unghi, prima etapă: 135 grad
  • Inel colorat: verde
  • Material tăiș, denumire producător: VHM TIN
Filtru