• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA TiN

Número de artículo: 123306
5 variantes
Nota: Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC. Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA. Forma HB: pedir con n.º 123307. Forma HE: pedir con n.º 123308. ¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE! El producto sucesor recomendado es n.° 123303. Para un uso con seguridad del proceso de las brocas 12 × D se necesita un centrado previo con brocas de puntear CN n.° 121068 - 121130 o HOLEX Pro Steel n.° 122501.
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Ejecución de la herramienta: Metal duro macizo
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Tipo de alojamiento: Espiga
  • Forma de asiento: Mango liso
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Material de corte: MDI
  • Recubrimiento: TiN
  • Grupo de arranque de virutas: K (hierro fundido), M (acero inoxidable), N (metal no ferroso), P (acero)
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Entrada de lubricante refrigerante: con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia: h7
  • Clase de tolerancia del asiento: h6
  • Clase de tolerancia ISO: h7
  • Norma: Werksnorm
  • Cantidad de cortes: 2
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Ejecución (×D): 12×D
  • Configurable: no
  • Broca piloto necesaria: sí
  • Ejecución del mango: HA
  • Ángulo, 1.er escalón: 135 grados
  • Anillo de color: color verde
  • Avance en: acero < 1100 N/mm2
  • Tipo de asiento, Punto de separación 1: Mango cilíndrico
Filtrar