Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA TiN

Réf.: 123306
5 variantes
Remarque(s): Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC. Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA. Type HB: commander avec 123307. Type HE: commander avec 123308. NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE! Produit plus récent recommandé: 123303. Pour une utilisation sûre des forets 12×D, il est nécessaire d'effectuer un pré-centrage avec le foret à centrer CN 121068 - 121130 ou le foret HOLEX Pro Steel 122501.
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Exécution outil: carbure plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Type d’attachement: tenon
  • Format d’image: queue lisse
  • Interface: interface 1
  • Nuance de coupe: carbure monobloc
  • Revêtement: TiN
  • Groupe d’usinage: K (fonte), M (acier inoxydable), N (métaux non ferreux), P (acier)
  • Arrosage interne: oui, à 25 bars
  • Lubrifiant: oui
  • Entrée de liquide de refroidissement: avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: h7
  • Classe de tolérance de barre: h6
  • Classe de tolérance ISO: h7
  • Norme: Werksnorm
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Exécution (×D): 12×D
  • Configurable: non
  • Foret pilote nécessaire: oui
  • Type de queue: HA
  • Angle, 1er étage: 135 degré
  • Bague de couleur: vert
  • Avance en: acier < 1100 N/mm2
  • Type de barre, interface 1: Queue cylindrique
Filtrer