HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA AlTiN-Si

Art.-nr.: 122771
147 varianter
Bemærk: Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC. Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA. Form HB: Bestilles med nr. 122772. Form HE: Bestilles med nr. 122773.
  • Produkttype: korthulsbor
  • Bearbejdningsprocesser: hel boring
  • Værktøjsdesign: massiv hårdmetal
  • Tolerance for skærediameter: toleranceklasse ISO
  • Holdertype: Cylinderskaft
  • Grænseflade: skillepunkt 1
  • Grænseflade, placering: på maskinsiden
  • Holdertype: tapper
  • Skæremateriale: HM
  • Belægning: AlTiN-Si
  • Indvendig køling: nej
  • Kølesmøremiddel: ja
  • Skæreretning: højreskærende
  • Toleranceklasse ISO: m7
  • Standard: DIN 6537 L
  • Antal skær: 2
  • Snoningsretning: højre
  • Holdertoleranceklasse: h6
  • Omdrejningstal maks.: 110 min-1
  • Slibeform: C
  • Konfigurerbar: nej
  • Kølevæskelækager: uden udløb til kølesmøremiddel
  • Skaftudførelse: HA
  • Kølevæskeindgang: uden indløb til kølesmøremiddel
  • Vinkel, 1. trin: 140 grader
  • Farvering: grøn
  • Indhold: enkelt del
  • Skærestof, producentbetegnelse: VHM
  • Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet: HM
  • Formularbogstav, standardnummer: L
  • Funktionslængde: 0 mm
  • Holderstørrelse, imperial: 1/16 tommer
  • Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet: HM
Filter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven