Queue cylindrique pour foret carbure monobloc DIN 6535 HA AlTiN-Si

Réf.: 122771
147 variantes
Remarque(s): Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC. Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA. Type HB: commander avec 122772. Type HE: commander avec 122773.
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Exécution outil: carbure plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Format d’image: queue lisse
  • Interface: interface 1
  • Nuance de coupe: carbure monobloc
  • Revêtement: AlTiN-Si
  • Groupe d’usinage: K (fonte), P (acier)
  • Arrosage interne: non
  • Lubrifiant: oui
  • Sortie de liquide de refroidissement: sans sortie de lubrifiant
  • Entrée de liquide de refroidissement: sans entrée de lubrifiant
  • Usinage à sec: moyennement adaptée
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: m7
  • Classe de tolérance ISO: m7
  • Norme: DIN 6537 L
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Type d’affûtage: C
  • Exécution (×D): 6×D
  • Configurable: non
  • Type de queue: HA
  • Angle, 1er étage: 140 degré
  • Bague de couleur: vert
  • Avance en: acier < 900 N/mm2
  • Type de barre, interface 1: Queue cylindrique
Filtrer