Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA AlTiN-Si

Cod articol.: 122771
147 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC. Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca HA. Forma HB: se comandă cu Cod 122772. Forma HE: se comandă cu Cod 122773.
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Poziție interfețe: Pe partea mașinii
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: AlTiN-Si
  • Răcire interioară: nu
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranță ISO: m7
  • Standard: DIN 6537 L
  • Număr de tăişuri: 2
  • Versiune (×D): 6×D
  • Configurabil: nu
  • Tip de coadă: HA
  • Unghi, prima etapă: 140 grad
  • Inel colorat: verde
Filtru