Saksetang til nittetænger til blindnitter af aluminium og stål Ø 3 - 6,4 mm

Art.-nr.: Y.113C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Håndnittetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer Y.113C
EAN/GTIN 3662424100154
Producentnummer Y.113C
L-nummer L60130 10879

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelsesområde: - Aluminiumnitter: 6,4 mm i diameter - Stålnitter: 5 mm i diameter
  • Velegnet til intensiv brug, især på byggepladser
  • Leveres med 5 mundstykker: Diameter: 3 til 3,2 mm - 4 mm - 4,8 til 5 mm - 6 mm - 6,4 mm

Egenskab:

  • d [mm]: 25
  • H [mm]: 184
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 90
  • [kg]: 2.150

Leveringsomfang:

  • Aluminiumsnitter: Ø 6,4 mm
  • Stålnitter: Ø 5 mm
  • Velegnet til intensiv brug, især på byggepladser
  • 5 mundstykker til diametre: 3 - 3,2 mm, 4 mm, 4,8 - 5 mm, 6 mm, 6,4 mm