Škarjaste klešče za kovičenje aluminijastih in jeklenih slepih zakovic Ø 3 - 6,4 mm

Št. art.: Y.113C
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
Vrsta izdelka Ročne klešče za zakovice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka Y.113C
EAN/GTIN 3662424100154
Številka proizvajalca Y.113C
L-število L60130 10879
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Območje uporabe: - aluminijaste zakovice: premer 6,4 mm - jeklene zakovice: premer 5 mm
  • Primerno za intenzivno uporabo, zlasti na gradbiščih
  • Priloženih je 5 ustnikov: Premer: 3 do 3,2 mm - 4 mm - 4,8 do 5 mm - 6 mm - 6,4 mm

Lastnosti:

  • d [mm]: 25
  • H [mm]: 184
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 90
  • [kg]: 2.150

Obseg dobave:

  • Aluminijaste zakovice: Ø 6,4 mm
  • Jeklene zakovice: Ø 5 mm
  • Primerno za intenzivno uporabo, zlasti na gradbiščih
  • 5 ustnikov za premere: 3 - 3,2 mm, 4 mm, 4,8 - 5 mm, 6 mm, 6,4 mm