Mellemmuffe (DIN6364) ISO7388-2 BT , AD BT40, MK4 A=95mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W139700
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer W139700
EAN/GTIN 4069739576800
Producentnummer 25.BT40MK4L95AG
L-nummer L31490 114365
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), MK4, LPR = 95 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 25.BT40MK4L95AG
  • Produkttype: Reduktionsbøsning til MK-skaft med tilspændingsgevind
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): MK4 - DIN6364
  • Monteringsdiameter (DCONWS): MK4
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fremspringende længde (LPR): 95 mm