Douille de réduction pour queue CM avec filetage, MK4 - DIN6364

Réf.: W139700
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article W139700
EAN / GTIN 4069739576800
Réf. fabricant 25.BT40MK4L95AG
Article hors catalogue L31490 114365
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), CM4, LPR = 95 mm (diamètre extérieur)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 25.BT40MK4L95AG
  • Type de produit: Douille de réduction pour queue CM avec filetage de serrage
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interface d’adaptateur (ADINTWS): MK4 - DIN6364
  • Diamètre de logement (DCONWS): MK4
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : AD
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 95 mm
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
Connectez-vous