STŘEDNÍ POUZDRO (DIN6364) ISO7388-2 BT , AD BT40, MK4 A=95 MM G2,5 25.000

Artiklové číslo: W139700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo W139700
EAN / GTIN 4069739576800
Číslo výrobce 25.BT40MK4L95AG
L-číslo L31490 114365
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), MK4, LPR = 95 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 25.BT40MK4L95AG
  • Druh produktu: Redukční objímka pro stopku MK s utahovacím závitem
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): MK4 - DIN6364
  • Montážní průměr (DCONWS): MK4
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 95 mm