Fræseudtag til indskruet fræser DIN69893 , HSK-A63, 10mm A=51mm, L=25mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W139184
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer W139184
EAN/GTIN 4069739571652
Producentnummer 27.HSK63AM10L51ES
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

HSK63A (ISO12164-1), M10, LPR = 51 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 27.HSK63AM10L51ES
  • Produkttype: Holder til påskruningsfræser
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): M10 g
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fastspændingslængde, maks. eller nominel fastspændingslængde (LSC): 25 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 51 mm