Mandrina de frezat pentru capăt de frezat cu fixare pe filet DIN69893 , HSK-A63, 10mm A = 51mm, L = 25mm G2.5 25.000

Cod articol.: W139184
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
Suprafeţe tratate polizat; rectificat

Identificare și clasificare

Cod articol W139184
EAN / GTIN 4069739571652
Număr producător 27.HSK63AM10L51ES
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

HSK63A (ISO12164-1), M10, LPR = 51 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 27.HSK63AM10L51ES
  • Tip produs: Suport freză pentru fixare pe filet
  • Interfață adaptor (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Diametrul de montare (DCONWS): M10 G
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de strângere, lungimea de strângere maximă sau nominală (LSC): 25 mm
  • Lungimea de proiecție (LPR): 51 mm