Vtičnica za rezkanje za vijačne rezkarje DIN69893 , HSK-A63, 10mm A=51mm, L=25mm G2,5 25.000

Št. art.: W139184
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka W139184
EAN/GTIN 4069739571652
Številka proizvajalca 27.HSK63AM10L51ES
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

HSK63A (ISO12164-1), M10, LPR = 51 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 27.HSK63AM10L51ES
  • Vrsta izdelka: Trn za rezkarje za privijačenje
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Premer pritrditve (DCONWS): M10 G
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Dolžina vpenjanja, največja ali nazivna dolžina vpenjanja (LSC): 25 mm
  • Projekcijska dolžina (LPR): 51 mm