Vægtbjælke Max 6000 kg; d=2 kg

Art.-nr.: UFA 6T-3L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Pallevægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer UFA 6T-3L
EAN/GTIN 4045761194625
Producentnummer UFA 6T-3L

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fleksibel løsning til store, voluminøse eller lange genstande, der skal vejes
  • Høj mobilitet: takket være batteridrift (ekstraudstyr) og kompakt, letvægtsdesign, der er egnet til brug flere steder
  • Vægtbjælke: stål, malet, 4 silikonebelagte aluminiumslæseceller, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67, vægtbjælke som komponent også tilgængelig uden evalueringsenhed, for detaljer se KERN KFA-V20
  • Robuste håndtag: til transport af vægtbjælken
  • KERN UFA-L: en rulle pr. vejebjælke til bekvem transport af vægten
  • Vurderingsenhed: for detaljer se KERN KFB-TM
  • Bordfod inkl. vægbeslag: til vurderingsenheden som standard
  • Totalisering: af vægtværdier og tællende dele
  • Beskyttelsesdæksel medfølger ved levering
  • Model med kortere vejebjælker, ideel til vejning af kompakt gods eller dyr i transportkasser
  • Vidste du det? Vores gulvvægte leveres i en robust trækasse. Dette beskytter den højkvalitetsvejningsteknologi mod miljøpåvirkninger og belastninger under transport. KERN - altid en idé foran
  • Høj mobilitet: Takket være batteridrift (ekstraudstyr) og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug flere steder
  • Vægtbjælke: stål, lakeret, 4 silikonebelagte vejeceller af aluminium, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67, vægtbjælke som komponent også tilgængelig uden evalueringsenhed, for detaljer se KERN KFA-V20
  • Robuste håndtag til transport af vejepindene
  • En rulle pr. vejebjælke for nem transport af vægten
  • Evalueringsenhed: for nærmere oplysninger se KERN KFB-TM
  • Bordfod med vægbeslag til evalueringsenheden som standard
  • Totalisering af vægtværdier og optælling af dele
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 52 mm
  • Dimensioner på evalueringsenheden B×D×H 250×160×65 mm
  • Kabellængde evalueringsenhed ca. 5 m
  • Kabellængde til vejebjælke ca. 5 m
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør