Weegbalk Max 6000 kg; d=2 kg

Artikelnummer: UFA 6T-3L
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Palletweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer UFA 6T-3L
EAN/GTIN 4045761194625
Nummer fabrikant UFA 6T-3L

Omschrijving

Omschrijving:

  • Flexibele oplossing voor grote, volumineuze of lange voorwerpen die moeten worden gewogen
  • Hoge mobiliteit: Geschikt voor gebruik op meerdere locaties dankzij batterijvoeding (optioneel) en compact, lichtgewicht ontwerp
  • Weegbalk: Staal, gelakt, 4 aluminium weegcellen met siliconencoating, stof- en spatwaterbescherming IP67, Weegbalk als component ook leverbaar zonder evaluatie-unit, voor details zie KERN KFA-V20
  • Stevige handgrepen: voor het transporteren van de weegbalk
  • KERN UFA-L: één rol per weegbalk voor comfortabel transport van de weegschaal
  • Evaluatie-eenheid: voor details zie KERN KFB-TM
  • Tafelbasis inclusief muurbeugel: standaard voor de evaluatie-eenheid
  • Totaliseren: van gewichtswaarden en teldelen
  • Beschermende werkkap bij levering inbegrepen
  • Model met kortere weegbalken, ideaal voor het wegen van compacte goederen of dieren in transportboxen
  • Wist u dat? Onze vloerweegschalen worden geleverd in een robuuste houten kist. Dit beschermt de hoogwaardige weegtechniek tegen omgevingsinvloeden en spanningen tijdens het transport. KERN - altijd een idee vooruit
  • Grote mobiliteit: dankzij batterijvoeding (optioneel), compacte, vlakke constructie en laag eigen gewicht geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen
  • Wiegebalken: Material, StaWeighbeam: staal, gelakt, 4 aluminium draagcellen met siliconencoating, stof- en spatwaterbescherming IP67, Weighbeam als component ook zonder indicator verkrijgbaar, zie KERN KFA-V20
  • Stabiele handvatten voor het transport van de weegbalken
  • Met een weil per weegbalk voor het transport van de weegschaal
  • Afl eesinrichting: Details zie KERN KFB-TM

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 52 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 250×160×65 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 5 m
  • Kabellengte weegbalken ca. 5 m
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires