simmill UX fræseindsats, plan- og planfræsning, tmax=5,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm

Art.-nr.: U06.PL55.020.18 Y X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer U06.PL55.020.18 Y X800
EAN/GTIN 4069769289442
Producentnummer AZUDX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill UX fræseindsats
Plan- og planfræsning
tmax=5,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm

Tekniske parametre:

  • tmax = 5,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 18,0 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • ZEFF/ZEFP = 6