simmill UX frézovací destička, čelní a rovinné frézování, tmax=5,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm

Č. pol.: U06.PL55.020.18 Y X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky U06.PL55.020.18 Y X800
EAN/GTIN 4069769289442
Číslo výrobcu AZUDX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill UX frézovací destička
Čelní a rovinné frézování
tmax=5,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm

Technické parametry:

  • tmax = 5,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 18,0 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • ZEFF/ZEFP = 6

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka