Inserție de frezare simmill UX, frezare față în față, tmax=5.5 mm, R=0.2 mm, Dmin=18 mm

Cod articol: U06.PL55.020.18 Y X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol U06.PL55.020.18 Y X800
EAN / GTIN 4069769289442
Număr producător AZUDX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill UX
Frezare față și față
tmax=5,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm

Parametrii tehnici:

  • tmax = 5,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 18,0 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • ZEFF/ZEFP = 6