Cermet drejeindsats - TNMG160404PQ TN610

Art.-nr.: TSS06242
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TSS06242
EAN/GTIN 4960664788835
Producentnummer TSS06242
L-nummer L22280 198
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cermet drejeindsats - TNMG160404PQ TN610

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel større): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius): 0.4 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 2
Hjørneradius (RE): 4
S (GTC - bilagstykkelse): 4.76 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 9.525 mm
L (GTC - skærekantlængde): 16.498 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Størrelse: 1604
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Spånafbryder: PQ
Lønklasse: TN610
Beskrivelse: TNMG