• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Inserto de torneado cermet - TNMG160404PQ TN610

Número de artículo: TSS06242
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo TSS06242
EAN / GTIN 4960664788835
Número del fabricante TSS06242
Número L L22280 198
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de torneado cermet - TNMG160404PQ TN610

Característica:

AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
RE (GTC - Radio de esquina): 0.4 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 2
Radio de esquina (RE): 4
S (GTC - Espesor de inserción): 4.76 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 9.525 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 16.498 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 60 Degree
Tamaño: 1604
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): N
Interruptor de chips: PQ
Categoría: TN610
Descripción: TNMG