Cermet drejeindsats - VNMG160404L-VC TN620

Art.-nr.: TSR07894
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TSR07894
EAN/GTIN 4960664785155
Producentnummer TSR07894
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cermet drejeindsats - VNMG160404L-VC TN620

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel større): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius): 0.4 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 2
Hjørneradius (RE): 4
S (GTC - bilagstykkelse): 4.76 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 9.525 mm
L (GTC - skærekantlængde): 16.606 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 35 Degree
Størrelse: 1604
HÅND (GTC - Indsæt hånd): L
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
Lønklasse: TN620
Spånafbryder: VC
Beskrivelse: VNMG