Soustružnická vložka cermet - VNMG160404L-VC TN620

Artiklové číslo: TSR07894
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TSR07894
EAN / GTIN 4960664785155
Číslo výrobce TSR07894
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Soustružnická vložka cermet - VNMG160404L-VC TN620

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu): 0.4 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 2
Poloměr rohu (RE): 4
S (GTC - tloušťka vložky): 4.76 mm
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 9.525 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 16.606 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 35 Degree
Velikost: 1604
RUKA (GTC - Vložení ruky): L
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
Stupeň: TN620
Třískový jistič: VC
Popis: VNMG