Cermet gevindindsats - TTX32R5501 TC60

Art.-nr.: TSB09115
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Indhold 1
Produkttype Gevindindsats
Materiale Keramik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TSB09115
EAN/GTIN 4960664066070
Producentnummer TSB09115
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cermet gevindindsats - TTX32R5501 TC60

Egenskab:

NT (GTC - antal tænder): 1
CEDC (GTC - fløjttælling): 3
S1 (GTC - samlet bilagstykkelse): 3.18 mm
D1 (GTC - diameter for fastgørelseshul): 4.4 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 9.525 mm
TPIN (GTC - gevind pr. tomme minimum): 24
PAL (GTC - profilvinkel i venstre side): 27.5 Degree
PAR (GTC - profilvinkel højre): 27.5 Degree
PNA (GTC - profil inkluderet vinkel): 55 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
TTP (GTC - gevindtype): A
BELÆGNING (GTC - belægning): CERMET
CECC (GTC - forkanttilstandskode): F
HÅND (GTC - Indsæt hånd): R
TCE (GTC - spids skærkantkode): S
TPT (GTC - gevindprofiltype): V
THFT (GTC - gevindtype): W