Vložka závitu cermetu – TTX32R5501 TC60

Artiklové číslo: TSB09115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TSB09115
EAN / GTIN 4960664066070
Číslo výrobce TSB09115
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Vložka závitu cermetu – TTX32R5501 TC60

Charakteristika:

NT (GTC - Počet zubů): 1
CEDC (GTC - Počet flétny): 3
S1 (GTC - celková tloušťka vložky): 3.18 mm
D1 (GTC - průměr upevňovacího otvoru): 4.4 mm
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 9.525 mm
TPIN (GTC - závity na palec minimum): 24
PAL (GTC – úhel profilu vlevo): 27.5 Degree
PAR (GTC - úhel profilu vpravo): 27.5 Degree
PNA (GTC - Profil včetně úhlu): 55 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
TTP (GTC – Typ se závitem): A
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): CERMET
CECC (GTC - Kód stavu řezné hrany): F
RUKA (GTC - Vložení ruky): R
TCE (GTC - kód špice řezné hrany): S
TPT (GTC – Typ se závitem): V
THFT (GTC – Typ se závitem): W