Trekvadratfil uden håndtag skåret 2 200 mm

Art.-nr.: TRI.MD200A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer TRI.MD200A
EAN/GTIN 3148519268317
Producentnummer TRI.MD200A
L-nummer L60130 8703

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Tværsnit på de 3 flader
  • Anbefales til almindelig bearbejdning af stål, støbejern, messing og hård plast

Egenskab:

  • E [mm]: 15
  • L [mm]: 200
  • [g]: 170