• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Driehoekige vijl zonder handvat , snede 2 , 200 mm

Artikelnummer: TRI.MD200A
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TRI.MD200A
EAN/GTIN 3148519268317
Nummer fabrikant TRI.MD200A
L-nummer L60130 8703
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Crosscut op de 3 vlakken
  • Aanbevolen voor de gebruikelijke bewerking van staal, gietijzer, messing en harde kunststof

Kenmerk:

  • E [mm]: 15
  • L [mm]: 200
  • [g]: 170