Drejeindsats til hårdmetal - TNMG160404MU PR1535

Art.-nr.: TLC56285
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TLC56285
EAN/GTIN 4960664743421
Producentnummer TLC56285
L-nummer L22200 632
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeindsats til hårdmetal - TNMG160404MU PR1535

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel større): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius): 0.4 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 2
Hjørneradius (RE): 4
S (GTC - bilagstykkelse): 4.76 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 9.525 mm
L (GTC - skærekantlængde): 16.498 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Størrelse: 1604
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
BELÆGNING (GTC - belægning): MEGACOAT NANO
Spånafbryder: MU
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Lønklasse: PR1535
Beskrivelse: TNMG