Karbidna ploščica za struženje - TNMG160404MU PR1535

Št. art.: TLC56285
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TLC56285
EAN/GTIN 4960664743421
Številka proizvajalca TLC56285
L-število L22200 632
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidna ploščica za struženje - TNMG160404MU PR1535

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika): 0 Degree
RE (GTC – kotni polmer): 0.4 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 2
Kotni polmer (RE): 4
S (GTC – Debelina ploščice): 4.76 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 9.525 mm
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 16.498 mm
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 60 Degree
Velikost: 1604
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
PREMAZ (GTC - premaz): MEGACOAT NANO
Lomilca odrezkov: MU
HAND (GTC – vstavite roko): N
Razred: PR1535
Opis: TNMG