Drejeværktøjsholder - A20R-SDZCR11-20 AE

Art.-nr.: THC11780
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THC11780
EAN/GTIN 4960664584772
Producentnummer THC11780
L-nummer L22410 352
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - A20R-SDZCR11-20 AE

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 1
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 3.97 mm
GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): 5 Degree
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 7 Degree
HF (GTC - funktionshøjde): 9.3 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 9.525 mm
Indsæt størrelse: 11
H (GTC - Shankhøjde): 19 mm
Mindste bordiameter: 20
Skaftdiameter (DCON): 20
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 20 mm
DMIN (GTC - mindste borediameter): 20 mm
Hovedlængde (venstre): 40
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 93 Degree
LF (GTC - funktionel længde): 185 mm
Samlet længde (OAL): 200
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 200
OAL (GTC - samlet længde): 200 mm
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): DCGT11T304
HÅND (GTC - skæreretning): R
Type: Right
Materiale: Steel
Indvendig kølevæske: Yes