• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Beitelhouder - A20R-SDZCR11-20AE

Artikelnummer: THC11780
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC11780
EAN/GTIN 4960664584772
Nummer fabrikant THC11780
L-nummer L22410 352
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - A20R-SDZCR11-20AE

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 1
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 3.97 mm
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): 5 Degree
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 7 Degree
HF (GTC - functionele hoogte): 9.3 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 9.525 mm
Plaatgrootte: 11
H (GTC - hoogte schacht): 19 mm
Minimale boordiameter: 20
Schachtdiameter (DCON): 20
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 20 mm
DMIN (GTC - minimale diameter boring): 20 mm
Hoofdlengte (links): 40
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 93 Degree
LF (GTC - functionele lengte): 185 mm
Totale lengte (OAL): 200
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 200
OAL (GTC - totale lengte): 200 mm
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): DCGT11T304
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right
Materiaal: Steel
Inwendige koelvloeistof: Yes