• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

Drejeværktøjsholder - SDJCR1616H-11

Art.-nr.: THC05170
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Producentbetegnelse SDJCR1616H-11
Længde på udhæng 18 mm
Plattestørrelse 11 mm
Produkttype Skærholder
Længde 150 mm
Bredde 16 mm
Højde 16 mm
Indsatstype højre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THC05170
EAN/GTIN 4960664011469
Producentnummer THC05170
L-nummer L22460 118
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - SDJCR1616H-11

Egenskab:

CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): 0 Degree
LAMS (GTC - hældningsvinkel): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 7 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 9.525 mm
Indsæt størrelse: 11
Skafthøjde (H): 16
Skaftbredde (B): 16
B (GTC - skaftbredde): 16 mm
H (GTC - Shankhøjde): 16 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 16 mm
Hovedlængde (venstre): 18
WF (GTC - funktionel bredde): 20 mm
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 93 Degree
Samlet længde (LF/OAL): 100
LF (GTC - funktionel længde): 100 mm
OAL (GTC - samlet længde): 150 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 1616
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): DCGW11T302
Indvendig kølevæske: No
HÅND (GTC - skæreretning): R
Type: Right