• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter – SDJCR1616H-11

Artikel-Nr.: THC05170
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Herstellerbezeichnung SDJCR1616H-11
Auskraglänge 18 mm
Plattengröße 11 mm
Produktart Schneidenträger
Länge 150 mm
Breite 16 mm
Höhe 16 mm
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC05170
EAN / GTIN 4960664011469
Herstellernummer THC05170
L-Nummer L22460 118
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter SDJCR1616H-11

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - Neigungswinkel): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 7 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.525 mm
Plattengröße: 11
Schafthöhe (H): 16
Schaftbreite (B): 16
B (GTC - Schaftbreite): 16 mm
H (GTC - Schafthöhe): 16 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 16 mm
Kopflänge (links): 18
WF (GTC - Funktionsbreite): 20 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 93 Degree
Gesamtlänge (LF/OAL): 100
LF (GTC – Funktionslänge): 100 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 150 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 1616
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): DCGW11T302
Innere Kühlflüssigkeit: No
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb