Drejeindsats til hårdmetal - CNMG120412WE CA525

Art.-nr.: TAC01162
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TAC01162
EAN/GTIN 4960664803972
Producentnummer TAC01162
L-nummer L22210 599
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeindsats til hårdmetal - CNMG120412WE CA525

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel større): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius): 1.2 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 2
S (GTC - bilagstykkelse): 4.76 mm
Hjørneradius (RE): 12
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 12.7 mm
L (GTC - skærekantlængde): 12.896 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Størrelse: 1204
Lønklasse: CA525
Beskrivelse: CNMG
BELÆGNING (GTC - belægning): CVD Coated Carbide
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Spånafbryder: WE