• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Inserto per tornitura in carburo - CNMG120412WE CA525

Codice art.: TAC01162
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo TAC01162
EAN / GTIN 4960664803972
Codice del produttore TAC01162
Numero-L L22210 599
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per tornitura in carburo - CNMG120412WE CA525

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo): 1.2 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 2
S (GTC - spessore inserto): 4.76 mm
Raggio angolo (RIENTRO): 12
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 12.7 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 12.896 mm
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 80 Degree
Dimensione: 1204
Grado: CA525
Descrizione: CNMG
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): CVD Coated Carbide
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Demolitore di trucioli: WE