Læder Svejse Jakke Tan M R

Art.-nr.: SW34TARM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Vævsprocent, Læder 100 %
Producentbetegnelse Leder-Schweißjacke
Kvalitets- og testsejl ingen
Farve brun
Tekstilsammensætning Læder
Vævstæthed 1,3 g/m2
Vaskeproces må ikke vaskes
Anvendendelsestype Svejserbeskyttelse
Antal lommer, Indvendig lomme 1 stk.
Lukkeliste, dækket, burrelukning ja
Med burrelås-lukning ja
International størrelse, Unisex M
Produkttype jakke
Lommetype Indvendig lomme
Lukning burrelukning
Hætte nej
Egenskaber burrelukning på ærmet
Køn Unisex
Standard DIN EN ISO 11611
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer SW34TARM
EAN/GTIN 5036108322343
Producentnummer SW34TARM
L-nummer L01840 111500
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne kvalitets svejsejakke er lavet af spalt okselæder og syet med para-aramid tråd. Det giver forbedret beskyttelse til torsoen ved svejsning og er designet til at holde til de hårdeste opgaver.

Egenskab:

  • Lavet af okseskind til en førsteklasses finish
  • Klasse 2 svejsebeskyttelse
  • Indvendig lomme for sikker opbevaring
  • Justerbar livvidde for perfekt fit
  • Skjult front åbning med burrebånd og hurtig lukning
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Designet for brug i krævende miljø
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Materiale:

Yderstof: Oksespalt, tykkelse 1.3 mm
Skalens sammensætning: Oksespalt, tykkelse 1.3 mm
Vask: Må ikke vaskes;