Usnjena jakna za varilce Tan M R

Št. art.: SW34TARM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Delež tkanine, Usnje 100 %
Oznaka proizvajalca Leder-Schweißjacke
Potrdilo o kakovosti brez
Barva rjava
Sestava tkanine Usnje
Gostota tkanine 1,3 g/m2
Postopek pranja ni pralno
Vrsta uporabe Zaščita za varilce
Število žepov, Notranji žep 1 kos
Predel zapirala je pokrit, samopritrdilni trak da
S samopritrdilnim trakom Da
Mednarodna velikost, Univerzalne M
Vrsta izdelka jopič
Vrsta žepa Notranji žep
Zadrga samopritrdilni trak
Kapuca ne
Lastnosti samopritrdilni trak na rokavu
Spol Univerzalne
Standard DIN EN ISO 11611
Kategorija zaščite III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka SW34TARM
EAN/GTIN 5036108322343
Številka proizvajalca SW34TARM
L-število L01840 111500
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ta vrhunska jakna za varilce je narejena iz razcepljenega kravjega usnja in šivana s para-aramidno nitjo. Ponuja izboljšano zaščito trupa uporabnika pri varjenju, in je narejena, da izdrži v najtežjih okoljih.

Lastnosti:

  • Izdelano iz govejega usnja za vrhunski zaključek
  • Zaščita pri varjenju drugega razreda
  • Notranji žep za varno shranjevanje
  • Nastavljiv pas za popolno prileganje
  • Skrito odpiranje z ježkom spredaj
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Oblikovano za nošenje v težkem delovnem okolju
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Material:

Tkanina Shell: Razcepljeno goveje usnje, debelina 1,3 mm
Sestava lupine: Razcepljeno goveje usnje, debelina 1,3 mm
Pranje: Ne perite;