Teleskopisk tørvægsstøtte ST 1250

Art.-nr.: ST125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Beskrevet del standflade
Kvalitets- og testsejl Geprüfte Sicherheit
Materiale Plastik
Materiale, gulvstativ stål
Hældning kan indstilles 45 grader
Egenskaber skridsikker
Højdejusteringsområde min. 750 mm
Højdejusteringsområde maks. 1.250 mm
Produkttype Støtter
Bæreevne, maks. 150 kg
Højdeindstillelig ja
Nyttehøjde 1.250 mm
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer ST125
EAN/GTIN 4008158031590
Producentnummer ST125
L-nummer L80030 315
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modstandsdygtig op til maksimalt 150 kg, når teleskopstangen er helt tilbagetrukket
  • Stabil konstruktion på grund af specielle stålrør og skridsikre PVC-kontaktflader (8,5 x 6,5 cm)
  • Anvendelse også på skråninger på grund af kontinuerligt drejelige kontaktflader fra -45° til +45°
  • Nem og sikker håndtering på grund af et teleskop- og låsbart indre rør samt et ydre rør, der kan drejes af skumgrebet
  • GS-godkendt for kvalitet og sikkerhed

Egenskab:

  • Belastningsgrænse ved maks. Udtrækslængde: 60 kg
  • Belastningsgrænse ved min. Udtrækslængde: 150 kg
  • Materiale / overflade:
    • Øverste og nederste del af forstærket PA6 plast
    • Stålrør, belagt
    • Greb lavet af forstærket PA6 plast
    • Plastik beskyttelseshætter
  • Rejser: 750-1250 mm

Fordel:

Sikkert i grebet
  • Den robuste og skridsikre støtte garanterer et sikkert greb, selv på følsomme overflader:
  • Takket være specielle stålrør for en bæreevne på op til 150 kg - afhængigt af kolonnestørrelse og forlængerlængde
  • Ved yderligere at låse udløserknappen
  • Gennem gummibelagte PVC kontaktflader øverst og nederst
Nem at bruge
  • Støtten - også kaldet belastningsbjælke - kan bruges hurtigt:
  • Ved at fastsætte i kun to trin: Den grove forindstilling sker ved hjælp af teleskopet og hurtiglåsende inderrør

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Råhus
  • Gør-det-selv
  • Trappekonstruktion
  • Mørtelfrit elementbyggeri
  • Tømrer- og trækonstruktion
  • Fastgør og støtter ved mørtelfrit elementbyggeri
  • En-mands-montering

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Læs og overhold brugsanvisningen.
    • De angivne belastningsgrænser må ikke overskrides.
    • Du må kun bruge loftsstøtten og monteringsstøtten på flade og rene overflader.
    • Du må ikke belaste loftsstøtten og monteringsstøtten sideværts.
    • Loftsstøtten og monteringsstøtten må kun strammes manuelt uden yderligere hjælpemidler.
    • Du må kun bruge originale BESSEY reservedele.
    • Beskyt dig selv med sikkerhedsbriller og en monteringshjelm.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt