{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Partea descrisă | Suprafață de rezemare | |
| Sigiliu de calitate și testare | Geprüfte Sicherheit | |
| Material | Plastic | |
| Materialul suportului pe sol | oțel | |
| Înclinare reglabilă | 45 grad | |
| Caracteristici | Antiderapant | |
| Interval de reglare a înălțimii min. | 750 mm | |
| Interval de reglare a înălțimii max. | 1.250 mm | |
| Tip produs | Stâlpi | |
| Capacitate portantă max. | 150 kg | |
| Reglabil pe înălţime | ja | |
| Înălţimea utilă | 1.250 mm | |
| Mobil(ă) | nein |
| Cod articol | ST125 | |
| EAN / GTIN | 4008158031590 | |
| Număr producător | ST125 | |
| L-Număr | L80030 315 | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |