Stiknøglesæt 1/2″ i D-BOX 21 stk.

Art.-nr.: SL.DBOX1PB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SL.DBOX1PB
EAN/GTIN 3148519047806
Producentnummer SL.DBOX1PB
L-nummer L60130 10977

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Styrke: fastgørelseselementer og hængselsaksler af metal
  • Stiv rammekonstruktion af PCPBT-polymermateriale: særligt stød- og kemikaliebestandigt
  • ″Bløde″ områder af dæmpende termoplastisk elastomer: beskyttelse mod stød og ridser i arbejdsmiljøet
  • Tidsbesparelse: hurtig genkendelse af sokkelstørrelser, når kassen er åben eller Stikdåserne sidder fast i deres respektive holdere
  • Konceptet ″Detection BOX″ gør det muligt at foretage en opgørelse, selv når kassen er lukket
  • Brugeren kan med et enkelt blik se, om der mangler værktøj. Uanset om det er før man går til en arbejdsstation eller før man forlader sin arbejdsplads efter arbejdet
  • Denne boks opfylder således branchens FOD-retningslinjer (Foreign Object Damage)
  • Detektering af manglende værktøj = øget sikkerhed

Egenskab:

  • H [mm]: 58
  • L [mm]: 340
  • D [mm]: 180
  • [kg]: 3,7

Leveringsomfang:

  • 1/2″ støvtæt omvendbar ratchet SL.161
  • Udvidelser 130 u. 250 mm
  • S.240A universal kardanled
  • 6-stiknøgle SH. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 14 - 15 - 16 - 16 - 17 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm