Jeu de clés à douilles 1/2″ en D-BOX 21 pcs.

Réf.: SL.DBOX1PB
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
Référence article SL.DBOX1PB
EAN / GTIN 3148519047806
Réf. fabricant SL.DBOX1PB
Article hors catalogue L60130 10977

Description

Description:

  • Solidité: fermetures et axes de charnières en métal
  • Construction rigide du cadre en matériau polymère PCPBT: particulièrement résistant aux chocs et aux produits chimiques
  • Zones ″soft″ en élastomère thermoplastique amortissant: protection contre les chocs et les rayures pour l'environnement de travail
  • Gain de temps: identification rapide des dimensions de la clé à douille lorsque celle-ci est ouverte ou fermée. Les douilles sont solidement fixées dans leur logement respectif
  • Le concept ″Detection BOX″ permet de faire un inventaire, même lorsque la boîte est fermée
  • L'utilisateur peut directement voir d'un coup d'œil s'il manque des outils. Que ce soit avant de se rendre à un poste de travail ou avant de quitter son poste une fois le travail effectué
  • Cette boîte répond ainsi aux directives FOD (Foreign Object Damage) de l'industrie
  • Détection d'outils manquants = sécurité accrue

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 58
  • L [mm]: 340
  • T [mm]: 180
  • [kg]: 3,7

Livraison:

  • Cliquet réversible anti-poussière 1/2″ SL.161
  • Rallonges 130 et 250 mm
  • S.240A Joint universel à cardan
  • Clé à douille 6 pans SH. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm