simmill SX fræseindsats, fræsning af spalter med fuld radius, b=2,2 mm, R=1,1 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Art.-nr.: S16.0011.22 V X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer S16.0011.22 V X800
EAN/GTIN 4069769222036
Producentnummer ACJPX800
L-nummer L23830 339
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill SX fræseindsats
Fræsning af riller med fuld radius
w=2,2 mm, R=1,1 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Tekniske parametre:

  • ØDS = 15,7 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 1,1 mm
  • S = 4,5 mm
  • w = 2,2 mm (tolerance +0,03)
  • ØDmin (min. boring) = 16,0 mm
  • tmax = 3,5 mm