simcut SX maróbetét, teljes sugarú hornyok marása, w=2,2 mm, R=1,1 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Cikkszám: S16.0011.22 V X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám S16.0011.22 V X800
EAN / GTIN 4069769222036
Gyártó száma ACJPX800
L-szám L23830 339
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill SX maróbetét
Teljes sugarú hornyok marása
w=2,2 mm, R=1,1 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDS = 15,7 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 1,1 mm
  • S = 4,5 mm
  • w = 2,2 mm (tűrés +0,03)
  • ØDmin (min. furat) = 16,0 mm
  • tmax = 3,5 mm