simmill SX frézovací destička, frézování drážek s plným poloměrem, š=2,2 mm, R=1,1 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm.

Artiklové číslo: S16.0011.22 V X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S16.0011.22 V X800
EAN / GTIN 4069769222036
Číslo výrobce ACJPX800
L-číslo L23830 339
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill SX
Frézování drážek s plným poloměrem
w=2,2 mm, R=1,1 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm.

Technické parametry:

  • ØDS = 15,7 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 1,1 mm
  • S = 4,5 mm
  • w = 2,2 mm (tolerance +0,03)
  • ØDmin (min. otvor) = 16,0 mm
  • tmax = 3,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku